Beli Apd Gown di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OneMed Disposable Isolation Gown
    Mulai

    Rp179.900

    OneMed Disposable Isolation Gown
    Deskripsi:
    Isolation Gown/ Disposable Gown / Jas Lab Sekali PakaiIni merupakan baju disposable untuk dokter / petugas medis/ Petugas Lab/ pengunjung Pasien.Isolation gown ini menggunakan bahan Spunbond yang tetap nyaman dipakai.Baju ini tanpa jahitan. Jadi sesuai standar untuk APD dan tidak tembus air.Model baju ini terdapat tali pada bagian belakang leher, dan bagian pinggang.
    atribut:
    • Material: Spunbon
    • Shirt Length (cm): 120
    • Arm Length (cm): 48
    • Color: Yellow
    • Length (cm): 120
    • Sleeve Length (cm): 48
    • Width (cm): 67
  2. OneMed Gown Protective Spunbond
    Mulai

    Rp53.900

    OneMed Gown Protective Spunbond
    Deskripsi:
    Gown Protective berkualitas baik dan nyaman dipakai untuk perlindungan maksimal terhadap cairan dan bakteri.- Bahan Spunbon 40gm- More Safety / lebih aman dengan pelindungan ganda- Comfort / nyaman dipakai- Fluid Repellent / tahan air- Sterilisasi EO Gas
  3. ANSELL AlphaTec 2000 Standart Coverall (Baju APD / Hazmat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    ANSELL AlphaTec 2000 Standart Coverall (Baju APD / Hazmat)
    Deskripsi:
    Specialized protection: The AlphaTec® 2000 STANDARD Bound - Model 111 grants wearers moderate chemical protection*, resisting liquid and particulate biological hazards (including radioactive particulates**)Added defenses: This protective body suit also meets EN 14126 and ASTM F1670/1671 standards for bloodborne pathogen protection and DIN 32781 requirements for pesticide resistanceAdvanced breathability: The use of microporous polyethylene laminate nonwoven fabric makes it water vapor-permeable, reducing heat stressAssured antistatic capabilities: In addition, this protective suit satisfies EN 1149-5 antistatic standardsReduced cross contamination risks: Low-linting fabric lessens cross contamination risk in critical areasLimited allergy and surface defect risks: Latex- and silicone-free by design, risks of Type IV latex allergies or contaminant transfer to metal when spray-painting are minimizedEnhanced fit and features: This chemical-protective suit’s optimized fit and finger loops enhance comfort and user-friendliness, while a three-piece hood provides added protection and a two-way front zipper with resealable storm flap enhance practicality
    atribut:
    • Color: White
    • Seam Type‎: Bound
    • Material: Microporous polyethylene\nLaminate non-woven
  4. M-i Kit Parasafety
    Mulai

    Rp13.900

    M-i Kit Parasafety
    Deskripsi:
    Sebagai syarat APD di fasilitas layanan kesehatan, isolation gown merupakan baju pelindung baik bagi tenaga medis, bagi pasien, bahkan bagi pengunjung. Dengan proteksi level 1, gown ini mudah digunakan dan sudah menjadi standar higienitas di rumah sakit, klinik, laboratorium bahkan di beberapa industri.1 set include :PP Isolation gownMasker bedahMobcap
    atribut:
    • Color: Green
    • Size: Universal
Daftar Harga Apd Gown Terbaru November 2026
OneMed Disposable Isolation GownRp179.900
OneMed Gown Protective SpunbondRp53.900
ANSELL AlphaTec 2000 Standart Coverall (Baju APD / Hazmat)Rp119.900
M-i Kit ParasafetyRp13.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)